| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-11L1300 Herst.-Nr.: FL 22 YFL EAN/GTIN: 4099891417017 |
| | | |
|
| | |
| Floureszierendes No-Clean Flussmittelgel Typ Edsyn FL 22 YFL Yellow Flash. Flußmittel mit floureszierendem Anteil, Rückstände werden unter Schwarzlicht sichtbar, für Fine-Pitch- und SMD-Anwendungen, geeignet für bleiffrei und bleihaltig, nicht korrodierend, das Gel wird über eine konische Dosierspitze gezielt und sparsam auf SMD-Pads oder zu lötende Flächen aufgetragen; Flußmitteltyp: F-SW 32 (DIN EN 29454/1.2.3.A), RE L0, Spritzeninhalt: 10 g/5,0 ml. Typ: FL 22 YFL, Flussmittelgel Weitere Informationen: | | Behälter: | Spritze | Bleifrei: | Ja | Halogenfrei: | Ja | Inhalt: | 5 ml | No-Clean: | Ja | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.02 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Sicherheitshinweis: | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötzubehör, Löthilfsmittel, Lötfett, Lötwasser |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,17* | € 27,06* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 15,32* | € 27,07* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,82* | € 44,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|