Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flussmittel, 5 g, Spritze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flussmittel, 5 g, Spritze
Flussmittel, 5 g, Spritze
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-11L1308
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     FL22
EAN/GTIN:
     4099891417031
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flussmittel
Lötchemie
flussmittel edsyn
flußmittel
Flussmittel Typ Edsyn FL 22/FL 22 R. Für Fine-Pitch- und SMD-Anwendungen, das Gel wird über eine konische Dosierspitze gezielt und sparsam auf SMD-Pads oder zu lötende Flächen aufgetragen. Danach können herkömmliche Lötstellen leicht und einfach gelötet werden Hinweis: Rückstände sollten entfernt werden.
Weitere Informationen:
Behälter:
Spritze
Bleifrei:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Inhalt:
5 ml
No-Clean:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis:
P202 Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen. | P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. | P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P411 Bei Temperaturen nicht über ... °C/...°F aufbewahren. | P235 Kühl halten.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lötzubehör, Löthilfsmittel, Lötfett, Lötwasser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.