Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flussmittel, 5 ml , Spritze, FL22R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flussmittel, 5 ml , Spritze, FL22R
Flussmittel, 5 ml , Spritze, FL22R
Artikel-Nr.:
     4502-11L1309
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     FL22R
EAN/GTIN:
     4099891417048
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flussmittel
Flussmittelstift
Lötchemie
edsyn flussmittelstift
Flussmittel Typ Edsyn FL 22/FL 22 R. Für Fine-Pitch- und SMD-Anwendungen, das Gel wird über eine konische Dosierspitze gezielt und sparsam auf SMD-Pads oder zu lötende Flächen aufgetragen. Danach können herkömmliche Lötstellen leicht und einfach gelötet werden Hinweis: Rückstände sollten entfernt werden.
Weitere Informationen:
Behälter:
Spritze
Bleifrei:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Inhalt:
10 g
No-Clean:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: flussmittelstift, Lötzubehör, Löthilfsmittel, Lötfett, Lötwasser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 33,45*
€ 52,31*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 40,70*
€ 54,46*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Edsyn
EDTC-B10
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.