Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Lötfett, 250 ml Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Lötfett, 250 ml Dose
Universal-Lötfett, 250 ml Dose
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-11L1314
Hersteller:
     Emil Otto
Herst.-Nr.:
     0067
EAN/GTIN:
     4099891417055
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lötfett
lötfett 250ml
lötfett
nicht verkäuflich an Endverbraucher, Universal-Lötfette Typ Emil Otto 0067. Universelles Flussmittel zum Weichlöten von Schwermetallen, frei von Ammoniumchlorid
Weitere Informationen:
Behälter:
Dose
Bleifrei:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Inhalt:
250 ml
No-Clean:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0314 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P202 Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen. | P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. | P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. | P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. | P363 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. | P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. | P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lötzubehör, Löthilfsmittel, Flussmittel, Lötwasser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.