| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-11L1351 Herst.-Nr.: CR495 EAN/GTIN: 4099891383589 |
| | |
|
| | |
| Konische Dosiernadeln Typ CR. Für Vakuum-Pipette LP 21, LP 21 LS und Weichlotpasten CR 11, CR 44 und CR 88. Typ: CR 495, Dosiernadel Ø 0,25 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Dosiernadel | Durchmesser: | 0.25 mm | Geeignet für: | Vakuum-Pipette LP 21 und Weichlotpasten CR 11/CR 44/CR 88/Ed | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.00019 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dosiernadel 0,25mm, dosiernadel, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Dosiergerät, Applikationsnadel, Dosierer, Pipette, Vakuum-Greifer, Vakuumpinzette, Vakuum-Pipetten, Pipetten-Zubehör, Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötzubehör, Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 1,676* | € 2,519* | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 1,62* | € 2,528* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,55* | € 2,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|