Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötpaste, bleifrei, Sn42Bi58, 5 ml, F-SW32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötpaste, bleifrei, Sn42Bi58, 5 ml, F-SW32
Lötpaste, bleifrei, Sn42Bi58, 5 ml, F-SW32
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-11L1356
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     CR 11
EAN/GTIN:
     4099891417185
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lötchemie
Lötpaste
lötpaste
Lotpaste bleifrei Typ Edsyn CR 11. Zum Löten von SMT-Bauteilen wie SOPs, QFPs, PLCCs, Flussmittelzusammensetzung entspricht F-SW 32 bzw. RE L0.
Weitere Informationen:
Bleifrei:
Ja
Flussmittel:
F-SW32
Inhalt:
5 ml
Legierung:
Sn42Bi58
max. Temperatur:
138 °C
Verpackung:
Spritze
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.018 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Chemisches Hilfsmittel, Paste, Lotpaste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 53,00*
€ 85,14*
7 Tage
17
€ 6,99*
ab € 66,79*
€ 85,16*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 15 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 150 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Edsyn
CR499
ab € 1,41*
Zubehör
Edsyn
CR501
ab € 1,97*
Zubehör
Edsyn
CR503
ab € 1,76*
Zubehör
Edsyn
CR450
ab € 1,539*
Zubehör
Edsyn
CR451
ab € 1,607*
Zubehör
Edsyn
CR452
ab € 1,539*
Zubehör
Edsyn
CR453
ab € 1,549*
Zubehör
Edsyn
CR490
ab € 1,391*
Zubehör
Edsyn
CR495
ab € 1,401*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.