| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-11L1362 Herst.-Nr.: 2385520085984 EAN/GTIN: 4005796230170 |
| | | |
|
| | |
| Lötpaste, 2385520085984, FELDER Die bleifreie SMD-Lötpaste ISO-Cream ''Clear'' ist eine homogene, gebrauchsfertige, geruchsneutrale Mischung aus Metallpulver, Bindemitteln, Lösungsmitteln und Flussmitteln. Sie ist frei von Thixotropiermitteln, so dass eine gleichbleibende Viskosität gewährleistet ist. Diese Paste hat hervorragende Benetzungseigenschaften und eignet sich auch hervorragend zum Löten von schwer lötbaren Oberflächen wie chem. Ni/Au, chem. Ag oder OSP. Features * Ungefärbte Flussmittelrückstände * Geringe Ausdehnung des Flusses * Hervorragende Benetzung auf allen bekannten Oberflächen * Schwachflüchtige Fraktionen * Größere Reinigungsintervalle des Reflow-Ofens * Echte No-Clean-Qualität * Ausgezeichnete Druckqualität * Hohe Schablonendauer von mindestens 72 Stunden * Einwandfreie Lötergebnisse bei allen gängigen Lötprofilen * Unempfindlich gegen Umwelteinflüsse * Viskositätsstabilität auch bei längeren Druckpausen Weitere Informationen: | | Bleifrei: | Ja | Flussmittel: | RELO | Inhalt: | 30 g | Legierung: | Sn96,5Ag3,0Cu0,5 | max. Temperatur: | 217 °C | Verpackung: | Spritze | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.04 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | Sicherheitshinweis: | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemisches Hilfsmittel, Paste, Lotpaste |
| | |
| |