| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-11L2694 Herst.-Nr.: 491.018.000 EAN/GTIN: 4260478914926 |
| | | |
|
| | |
| Handreinigungstücher, 491.018.000, ECS Cleaning Solutions Features * Schonende Reinigung und Pflege für strapazierte Hände * Sehr gut geeignet auch für Oberflächen und Werkzeugreinigung * Entfernt gründlich und schonend starke Verschmutzungen wie Fette, Kleber, Farben, Teer und Schmiermittel * Angenehm frischer Duft (Orange) * Ideal für den mobilen täglichen Einsatz Weitere Informationen: | | Anwendung: | Handreinigung | Ausführung: | Reinigungstücher | Behälter: | Box | Inhalt: | 18 Stück | Ursprungsland: | KZ | Gewicht: | 0.14 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: feuchtpflegetücher, Chemisches Hilfsmittel, Pflegemittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Reinigungshilfsmittel, Reinigungstuch, Handreiniger |
| | |
| |