| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-11L2716 Herst.-Nr.: 771.L01.000 EAN/GTIN: 4260478977112 |
| | | |
|
| | |
| Urethan - Klar, 1 Liter, 771.L01.000, ECS Cleaning Solutions Der 771.L01.000 ist ein hochwertiger Einkomponenten-Polyurethan-Lack, der sich besonders für die Elektronikindustrie eignet. URETHANE schützt und isoliert Leiterplatten, Elektromotoren, Transformatoren, elektronische Geräte und Komponenten. Er bietet Schutz vor schädlichen Umwelteinflüssen wie Feuchtigkeit, salzhaltigen, korrosiven Dämpfen, Pilzen, thermischer und mechanischer Belastung. URETHANE bildet einen harten, stabilen, flexiblen, nicht leitenden und verschleißfesten Film mit hervorragender Haftung, der hauptsächlich zum Schutz und zur Versiegelung von Leiterplatten verwendet wird. Es wird als widerstandsfähige, schützende, konforme Beschichtung für Elektromotoren, Transformatoren und andere Geräte und Komponenten verwendet. Besonders geeignet zur Vermeidung von Schäden durch Feuchtigkeit, Korrosion und chemische Stoffe. URETHANE-CLEAR enthält ein UV- Indikator zur Qualitätskontrolle. Weitere Informationen: | | Anwendung: | Korrosion, Feuchtigkeit und chemische Stoffe | Ausführung: | Schutz- und Isolierspray | Behälter: | Dose | Farbe: | transparent | Inhalt: | 1 l | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.95 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H372 Schädigt die Organe | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Sicherheitshinweis: | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P233 Behälter dicht verschlossen halten. | P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. | P264 Nach Gebrauch ... gründlich waschen. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. | P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. | P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P314 Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. | P403+P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. | P405 Unter Verschluss aufbewahren. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenlack, isolierlack, Chemisches Hilfsmittel, Gleitmittel, Schmiermittel, Schmierstoff, Lack, Schutzlack, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel |
| | |
| |