Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FREEZER-FL brennbar 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FREEZER-FL brennbar 400ml
FREEZER-FL brennbar 400ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-11L2719
Hersteller:
     ECS Cleaning Solutions
Herst.-Nr.:
     762400000
EAN/GTIN:
     4260478917620
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kältespray
kältespray 400ml
kältespray
kältespray -50°c
Kältespray, 762400000, ECS Cleaning Solutions Die 762400000 gewährleistet eine zuverlässige Kühlung bis zu -50°C. Es lokalisiert schnell thermisch intermittierende Komponenten aufgrund von hitzebedingten Ausfällen. Das Produkt ist chemisch sehr rein, beschädigt keine technischen Materialien, die üblicherweise verwendet werden, und verdampft sofort und ohne Rückstände. Niedrigtemperaturprüfung von elektronischen Systemen und wärmeempfindlichen Bauteilen wie ICs, Transistoren, Dioden, Widerständen, Kondensatoren und anderen defekten Bauteilen usw. Auch geeignet zum Schutz von Kühlkörpern elektronischer Bauteile beim Löten oder Entlöten. Niedrigtemperaturprüfung von elektromechanischen Systemen und elektronischen Schaltungen. Lokalisierung von Haarrissen in Leiterplatten.
Weitere Informationen:
Brennbar:
Ja
Inhalt:
400 ml
Gewicht:
0.29 kg
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Sicherheitshinweis:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Chemisches Hilfsmittel, Spray
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 4,47*
€ 6,52*
2 Tage
89
€ 5,95*
ab € 4,77*
€ 6,77*
2 Tage
23
€ 4,95*
ab € 5,05*
€ 7,51*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,63*
€ 7,83*
7 Tage
unbekannt
€ 8,80*
ab € 8,19*
€ 11,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,01408* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.