|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-11L4302 Herst.-Nr.: 27162000 EAN/GTIN: 4005796271487 |
| | | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Entlötlitze, 27162000, Felder Entlötlitze ist eine mit halogenfreiem No-Clean-Flussmittel getränkte, extrem saugfähige Kupferlitze in praktischer Kunststoffrolle zum Auslöten von SMD- und THT- Bauteilen und zur Beseitigung überschüssigen Lotes auf gedruckten Schaltungen. Bei der Anwendung der Entlötlitze ist besonders darauf zu achten, dass der Entlötprozess nicht zu lange dauert. Bei zu langer Dauer kann sich der Kupferkontakt vom Trägermaterial der Leiterplatte ablösen oder das Bauteil durch Überhitzung beschädigt werden. Mit Lot getränkte, und somit gesättigte Abschnitte der Entlötlitze sollten abgeschnitten werden um zu vermeiden, dass durch die gute Wärmeleitfähigkeit des Kupfers zu viel Wärmeenergie in den bereits verbrauchten Abschnitt abgeleitet wird. Weitere Informationen:  |  | Bleifrei: | Ja | Breite: | 2 mm | Halogenfrei: | Ja | Länge: | 1.6 m | No-Clean: | Ja | Ursprungsland: | FR | Gewicht: | 0.006 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Lötzubehör, Entlötsauglitze, Lötsauglitze |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4502 | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 2,83* | € 5,02* |  |  |  |  | | 9 Tage |  | | 6 |  | € 6,99* | ab € 4,60* | € 6,39* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|