| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-11L4585 Herst.-Nr.: ALM 2010 EAN/GTIN: 4099891417192 |
| | | |
|
| | |
| Lötstoppmasken Typ Edsyn ALM 2010. Flexibles, feststoffhaltiges Latexprodukt, für vorübergehende Abdeckung, mit schneller Trocknung, hohem Wärmewiderstand, ausgezeichneter Zugstärke, guter Klebekraft, geringer Neigung zur Brückenbildung und leichtem Ammoniakgeruch Weitere Informationen: | | Inhalt: | 250 ml | Ursprungsland: | FR | Gewicht: | 0.25 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Sicherheitshinweis: | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemisches Hilfsmittel, Lack, Schutzlack, Lötlack, Lötstopplack, Soldermask, Stopplack, Lötzubehör, Löthilfsmittel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 17,66* | € 30,81* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,17* | € 30,83* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,63* | € 49,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|