| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-11L4714 Herst.-Nr.: EP1204005 EAN/GTIN: 4099891433819 |
| | | |
|
| | |
| ESD-MultiClean Bodenreiniger von ESD-Protect 23.EB-BR.5 Hochwirksames, kraftvolles Reinigungskonzentrat für die maschinelle oder manuelle Reinigung von ESD-Böden, mit sehr guter Netzwirkung, löst den Schmutz auch aus kleinen Ritzen und Vertiefungen, löst Öle, Fette, Wachs, Insektenschmutz, usw., reinigt materialschonend und nicht scheuernd alle wasserbeständigen Bodenbeläge. Inhalt: 5 L Vorteile: - erhält die Leitfähigkeit von ESD-Oberflächen - hinterläßt keine isolierenden Rückstände - biologisch vollständig abbaubar - sparsam im Verbrauch - unbeschränkte Lagerdauer - Ph-neutral - material- und hautschonend - erfüllt die Anforderungen der DIN EN61340-5-1 (Elektrostatik) Weitere Informationen: | | Anwendung: | Oberflächenreiniger | Ausführung: | Bodenreiniger | Behälter: | Kanister | Inhalt: | 5 l | Gewicht: | 5.2 kg | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universal-Reiniger, Universalreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, allzweckreiniger konzentrat 5l, esd bodenreiniger, allesreiniger 5l, Chemisches Hilfsmittel, Pflegemittel, Reiniger, Reinigungsmittel |
| | |
| |