Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Öl Smart Straw Slim 300ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Multi-Öl Smart Straw Slim 300ml
Multi-Öl Smart Straw Slim 300ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-11L499
Hersteller:
     WD-40 Company
Herst.-Nr.:
     49662
EAN/GTIN:
     5032227496620
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniköl
Elektronikspray
Kontakt-Reiniger
Kontakt-Spray
Universalöl, 49662, WD-40 Universalöl, 300 ml, Mehrzweck-Smart-Strohhalm. WD-40 ist silikon-, harz- und PTFE-frei. Es unterwandert Rostschichten, löst festsitzende mechanische Bauteile und festgefressene Fahrzeug- und Maschinenteile. Entfernt hartnäckigen Schmutz, beseitigt Feuchtigkeit von elektrischen Kontakten und verhindert Kriechströme.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Korrosionsschutz
Ausführung:
Multifunktionsöl
Behälter:
Dose
Inhalt:
300 ml
Viskosität:
flüssig
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.338 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. | P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. | P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P405 Unter Verschluss aufbewahren. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,60*
€ 9,34*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,62*
€ 9,34*
4 Tage
11
pro Flasche
€ 5,00*
ab € 6,63*
€ 9,35*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,37*
€ 10,35*
5 Tage
89
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,08*
€ 11,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.