Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100ml Silikonspray11L508


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100ml Silikonspray11L508
100ml Silikonspray11L508
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-11L513
Hersteller:
     WD-40 Company
Herst.-Nr.:
     49987/NBA
EAN/GTIN:
     5032227005433
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Rostlöser
Silikonspray
wd-40® silikonspray 100,0 ml
silikonspray
Silikonspray, 49987/NBA, WD-40 WD-40 SPECIALIST Silikonspray ist farblos, Wasser abweisend, schützt vor Feuchtigkeit und bietet hervorragenden Schmiereigenschaften. Dieses Produkt verhindert Blockaden und besitzt eine hohe Druckbeständigkeit. Es kann auf Metall, Kunststoff, Holz und Gummi angewendet werden. Mit dem integrierten Sprühkopf kann zwischen großflächigem und präzisem Sprühen gewechselt werden. Dabei bleibt das Röhrchen fest am Sprühkopf und geht somit nicht mehr bei der Anwendung verloren. Für flächiges Sprühen wird das Sprührohr einfach nach unten geklappt. Mit ausgeklapptem Sprührohr erreicht man kleine Zwischenräume und kann dort punktgenau das Produkt auftragen.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Metall, Kunststoff, Holz, Gummi
Ausführung:
Silikonspray
Behälter:
Spraydose
Einsatztemperatur:
-35 °C bis 200 °C
Inhalt:
100 ml
Viskosität:
flüssig
Gewicht:
0.115 kg
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. | P405 Unter Verschluss aufbewahren. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: silikonspray wd40, Chemisches Hilfsmittel, Gleitmittel, Schmiermittel, Schmierstoff, Schmierstoffspray, Spray, Beschichtungsspray, Sprühbeschichtung, Sprühversiegelung, Beschichtungsmittel, Schutzbeschichtung, Überzugsmittel, Versiegelungsbeschichtung, Versiegelungsmittel, Öl, Silikonöl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
24
12
€ 5,90*
ab € 3,90*
€ 5,03*
12
€ 4,90*
ab € 4,00*
€ 5,35*
15 Tage
24
12
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 5,46*
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,99*
ab € 4,43*
€ 5,71*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,19*
€ 6,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.