Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Schraubendreherbit, 1,5 mm, Schlitz, KL 75 mm, L 75 mm, 283110015


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VDE Schraubendreherbit, 1,5 mm, Schlitz, KL 75 mm, L 75 mm, 283110015
VDE Schraubendreherbit, 1,5 mm, Schlitz, KL 75 mm, L 75 mm, 283110015
Artikel-Nr.:
     4502-11L7332
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     283110015
EAN/GTIN:
     4010995431143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
wiha schlitz bit
slimBit electric, 283110015, Wiha Erhöht Ihre Sicherheit : Wiha slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben. Spart Platz : Platzeinsparung durch umfangreiches Wechselbitsystem. Bietet Ihnen vollen Schutz : Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Anwendung : Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Hinweis : VDE- und GS-geprüft 6 mm slimBits sind nur im slimVario® Bithalter und slimTorque VDE Bithalter (VDE Drehmoment-System) zu verwenden. Geprüft gemäß IEC 60900.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bit
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
1,5 mm
Klingenlänge:
75 mm
Länge:
75 mm
Spitzentyp:
Schlitz
VDE-/1000V-geprüft:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0076 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bit schlitz, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher, Bit, Schraubendreherbit, Schrauberbit, Werkzeugeinsatz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
1
€ 9,80*
ab € 3,75*
€ 5,49*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,01*
€ 7,76*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 5,43*
€ 7,83*
Lager 4502
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,64*
€ 8,10*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,90*
ab € 6,19*
€ 8,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.