| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-11L7502 Herst.-Nr.: 7019TS405025 EAN/GTIN: 4099891372439 |
| | |
|
| | |
| Bit TS, 7019TS405025, Wiha Antrieb : DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3. Anwendung : Für Torq-Set®-Sicherheitsschrauben. Extra : 50 mm Bits mit lang abgedrehter Torsionszone. Geometrie : Torsionszone zum Schutz vor vorzeitigem Brechen des Bits bei Belastung. Werkstoff : Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, zähhart. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bit | ESD-Schutz: | Nein | Größe: | TS5 | Klingenlänge: | 25 mm | Länge: | 25 mm | Spitzentyp: | Torq | VDE-/1000V-geprüft: | Nein | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Torq-Set Torsions-Bit, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher, Bit, Schraubendreherbit, Schrauberbit, Werkzeugeinsatz |
| | |
| |