Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreherbit, TS6, Torq, KL 25 mm, L 25 mm, 7019TS406025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreherbit, TS6, Torq, KL 25 mm, L 25 mm, 7019TS406025
Schraubendreherbit, TS6, Torq, KL 25 mm, L 25 mm, 7019TS406025
Artikel-Nr.:
     4502-11L7503
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     7019TS406025
EAN/GTIN:
     4099891372446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Torq-Set)
Bit Torq-Set
Torq-Set-Bit
Torsions-Bit Torq-Set
Bit TS, 7019TS406025, Wiha Antrieb : DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3. Anwendung : Für Torq-Set®-Sicherheitsschrauben. Extra : 50 mm Bits mit lang abgedrehter Torsionszone. Geometrie : Torsionszone zum Schutz vor vorzeitigem Brechen des Bits bei Belastung. Werkstoff : Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, zähhart.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bit
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
TS6
Klingenlänge:
25 mm
Länge:
25 mm
Spitzentyp:
Torq
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Torq-Set Torsions-Bit, bit (torq-set®), Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher, Bit, Schraubendreherbit, Schrauberbit, Werkzeugeinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.