| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-11L7524 Herst.-Nr.: 741290003030 EAN/GTIN: 4099891372590 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bit Set, 741290003030, Wiha Steigert Ihre Effizienz : Nachkaufpack zur Ergänzung der Wiha Doppelbit-Werkzeuge. Anwendung : Doppelbits besonders geeignet für Möbel-Montage, Reparaturarbeiten, Instandhaltung, DIY und den Hobbybereich. Im mobilen Einsatz werden für verschiedene Anwendungsbereiche oft unterschiedliche Bitprofile benötigt. Um nicht immer einen kompletten Schraubendrehersatz mitführen zu müssen, kann sich der Endanwender mit den Wiha Doppelbits Abhilfe verschaffen. Die robusten und leistungsstarken Bits mit Doppelprofil decken in Kombination mit dem LiftUp 26one® oder dem Stubby Schraubendreher mit Doppelbit-Magazin sämtliche Standardverschraubungen ab und bieten so die perfekte Ausrüstung für den Arbeitsalltag. Mit seinen präzisionsgefrästen Profilspitzen garantieren die Doppelbits die perfekte Passform für Schrauben. Doppelbits sind ausschließlich für den Einsatz mit LiftUp 26one® Schraubendreher und den Stubby Schraubendreher mit Doppelbit-Magazin geeignet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Bit Set | ESD-Schutz: | Nein | Größe: | PZ0, PZ3 | Klingenlänge: | 30 mm | Länge: | 30 mm | Spitzentyp: | Pozidriv | VDE-/1000V-geprüft: | Nein | Ursprungsland: | VN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: wiha bit-satz, bit satz, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher, Bit, Schraubendreherbit, Schrauberbit, Bit-Arbeitssatz, Bitsatz, Doppelbitsatz, Werkzeugeinsatz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |