Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Bit-Satz
>
Artikel
Bit-Set, PH2, SL/PZ2, T15, T20, T25, 5,5 mm, Phillips/Pozidriv/Schlitz/TORX, SB2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-11L7586
Hersteller:
Wiha
Herst.-Nr.:
SB2831PB900
EAN/GTIN:
4099891373177
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
wiha bit-satz
slimBit electric, SB2831PB900, Wiha Erhöht Ihre Sicherheit : Wiha Power slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben. Erleichtert die Handhabung : Kompakte slimBit Box mit optimaler Einsicht auf die Profile und einfachem Zugriff. Bietet Ihnen vollen Schutz : Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Anwendung : Geeignet zum Verschrauben im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC, insbesondere im mobilen Einsatz. Wird bei einer Verschraubung zu viel Kraft übertragen, kann das Material beschädigt werden. Die gelben Power slimBits wurden speziell für die Kombination mit dem neuen E-Schraubendreher speedE® II konzipiert. Dank der farblichen Unterscheidung zwischen roter und gelber slimBits kann auf den ersten Blick erkannt werden, auf welcher Kraftstufe der speedE® II betrieben werden sollte, um Materialbeschädigungen zu verhindern. Um dabei auch tiefliegende Schrauben erreichen zu können, ist der Klingendurchmesser bei herkömmlichen Elektrikerschraubendrehern häufig zu groß. Das Entfernen der Isolierung ist jedoch unzulässig und gefährdet zudem die eigene Sicherheit. Bei der speziell für elektrische Anwendungen entwickelte Wiha slimTECHNOLOGY wurde die Schutzisolation in die Klinge integriert, um bis zu 33% schlankere Klingen zu ermöglichen. So können mit den Power slimBits auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. Die isolierten Power slimBits werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Zudem sind die Power slimBits in einer smarten Bitbox verstaut, welche optimale Einsicht auf die Schraubprofile gewährt. Die Power slimBits sind mit allen Handgriffen der ElectricVario Family kompatibel. Die 6 mm Power slimBits sind nur in den Wiha E-Schraubendrehern, slimVario® oder TorqueVario®-S electric Werkzeugen zu verwenden. Geprüft gemäß IEC 60900. Inhalt: *1x slimBit-Box *1x Bit Power slimBit electric - Schlitz 5,5 *1x Bit Power slimBit electric - Phillips 2 *1x Bit Power slimBit electric - Pozidriv_PlusMinus 2 *1x Bit Power slimBit electric - T15 *1x Bit Power slimBit electric - T20 *1x Bit Power slimBit electric - T25
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bit Set
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
PH2, SL/PZ2, T15, T20, T25, 5,5 mm
Spitzentyp:
Phillips/Pozidriv/Schlitz/TORX
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Werkzeuge und Werkstatt
>
Handwerkzeuge
>
Schraubendreher, Bits und Bithalter
Weitere Suchbegriffe:
bit satz
,
Werkzeuge
,
Handwerkzeug
,
Schraubendreher
,
Schraubenzieher
,
Bit
,
Schraubendreherbit
,
Schrauberbit
,
Bit-Arbeitssatz
,
Bitsatz
,
Werkzeugeinsatz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,29*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen