Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Seitenschneider, 140 mm, 203 g, Z12114006SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VDE Seitenschneider, 140 mm, 203 g, Z12114006SB
VDE Seitenschneider, 140 mm, 203 g, Z12114006SB
Artikel-Nr.:
     4502-11L7674
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     Z12114006SB
EAN/GTIN:
     4099891355005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
vde-seitenschneider wiha
vde seitenschneider
Seitenschneider, Z12114006SB, Wiha Schont Ihre Gesundheit : Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden. Senkt Ihre Kosten : Langlebig durch hochwertig verchromte Zangenoberfläche gegen Rostbefall. Bietet Ihnen vollen Schutz : Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Anwendung : Zum Schneiden von Kabel sowie weicher und harter Drähte. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Zum Schneiden weicher und harter Drähte darf ein Universalschneider in der Handwerkerausrüstung nicht fehlen. Der Seitenschneider Professional electric von Wiha beweist sich als robuste Allrounder-Zange und ist vielseitig einsetzbar. Das Zangengelenk mit DynamicJoint® sorgt für die optimale Übertragung der Handkraft auf die Schneiden und bis zu 20% höhere Schneidkraft. Die präzise Zange mit halbrunder Kopfform ermöglicht zudem eine saubere Schnittkante. Die ergonomisch geformten Zangengriffe garantieren ein komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten. Weiterhin schützt die hochwertig verchromte Zangenoberfläche vor Rostbefall und macht die Zange langlebig. Zudem wird der Seitenschneider nach der internationalen Norm IEC 60900 gefertigt und ist somit für das Arbeiten im Bereich spannungsführender Teile bis 1.000 V AC zugelassen. Geprüft gemäß IEC 60900.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitenschneider
ESD-Schutz:
Nein
Länge:
140 mm
Material:
Stahl
Schneide:
mit Wate
VDE-/1000V-geprüft:
Ja
Ursprungsland:
VN
Gewicht:
0.203 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Diagonalschneider, Handwerkzeug, Zange
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 21,19*
€ 26,80*
1
€ 4,90*
ab € 20,42*
€ 29,14*
1
€ 5,00*
ab € 21,47*
€ 29,43*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 21,89*
€ 30,06*
1
€ 3,90*
ab € 24,37*
€ 33,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.