Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Verteiler Niederspannung
>
Abzweigdose
>
Abisolierer
>
Abisolierzange
>
Artikel
Abisolierzange für Kabel bis 6 mm², 0,2-6,0 mm², AWG 24-10, L 190 mm, 143 g, Z57
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-11L7710
Hersteller:
Wiha
Herst.-Nr.:
Z57500106SB
EAN/GTIN:
4099891368791
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
abisolierzange 6mm2
Abisolierwerkzeug, Z57500106SB, Wiha Vereinfacht Ihre Arbeit : Guter Zugang zu schlecht zugänglichen Arbeitsbereichen durch sehr schlanke Griffform. Spart Geld : Zwei Werkzeuge in einem, Ablängen und Abisolieren. Steigert Ihre Effizienz : Beschädigungsfreies Abisolieren durch automatische Anpassung an den Kabelquerschnitt. Anwendung : Für präzises und sicheres Abisolieren von Kabel bis 6 mm². Zum Ablängen von Cu- und Al-Leiter mit dem Durchmesser bis zu 2 mm. Bei der Installation an elektrischen Anlagen müssen immer wieder Kabel abisoliert werden. Hier darf ein Abisolierwerkzeug in der Ausrüstung nicht fehlen. Die automatische Abisolierzange von Wiha ermöglicht das Abisolieren aller gängigen Leiter von 0,2 bis 6 mm². Dabei sorgt die leichte Zange für schnelles und präzises Abisolieren dank integriertem Abtastsystem, welches sich automatisch auf den jeweiligen Leiterquerschnitt einstellt und somit eine Beschädigung der inneren Leiter verhindert. Darüber hinaus lassen sich Leitungen dank dem verstellbaren Längenanschlag von 5 - 12 mm nach Maß absetzen. Bei Bedarf kann der Längenanschlag auch komplett aus dem Werkzeug entnommen werden. Zusätzlich zum Abisolieren kann die Abisolierzange als Seitenschneider für das Ablängen von Kabel bis zu einem Durchmesser von 2 mm eingesetzt werden. Die Klingen des Abisolierwerkzeugs werden aus hochwertigem, langlebigem Messerstahl hergestellt und können, wenn nötig, ausgewechselt werden. Eine platzsparende und sichere Verriegelung wird durch die Arretierungsmöglichkeit am Werkzeug gesichert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abisolierzange
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24-10
Geeignet für:
Kabel bis 6 mm²
Länge:
190 mm
Leiterquerschnitt:
0,2-6,0 mm²
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.143 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Werkzeuge und Werkstatt
>
Handwerkzeuge
>
Abisolierzangen, Abmantelungswerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
abisolierzange
,
wiha abisolierzange
,
Werkzeuge
,
Abisolierer
,
Abisolierwerkzeug
,
Abmantelungswerkzeug
,
Abmantelwerkzeug
,
Kabelabisolierer
,
Kabelentmantler
,
Schneidegerät
,
Schneidwerkzeug
,
Handwerkzeug
,
Zange
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,28*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen