Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Kapazitätsdiode Single 30V 36pF Autom. 2-Pin SOD-323 T/R BB639E7904,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Infineon Kapazitätsdiode Single 30V 36pF Autom. 2-Pin SOD-323 T/R BB639E7904,
Infineon Kapazitätsdiode Single 30V 36pF Autom. 2-Pin SOD-323 T/R BB639E7904,
Infineon Kapazitätsdiode Single 30V 36pF Autom. 2-Pin SOD-323 T/R BB639E7904,
Artikel-Nr.:
     4502-11S2115
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BB639E7904
EAN/GTIN:
     4099879046079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Kapazitätsdiode
diode infineon
kapazitätsdiode
Kapazitätsdiode, BB639E7904, Infineon Technologies Der BB639E7904 ist eine Siliziumdiode mit variabler Kapazität, die für die Abstimmung eines erweiterten Frequenzbandes in UKW-TV-/VTR-Tunern verwendet wird. Features * Hohes Kapazitätsverhältnis * Niedrige Serieninduktivität * Niedriger Serienwiderstand * Hervorragende Gleichmäßigkeit und Übereinstimmung durch "in-line"-Montageverfahren
Weitere Informationen:
Ausführung:
Varaktor-Diode
Durchlassstrom:
20 mA
Gehäuse:
SOD-323
Kapazitätsbereich:
36-40 pF
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Sperrspannung:
30 V
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.000015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: diode sod 323, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Abstimmdiode, Varaktor, Varicap
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 425,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,14172* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 502,77*
€ 598,2963
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 500,04*
€ 595,0476
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 458,61*
€ 545,7459
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 448,74*
€ 534,0006
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 425,16*
€ 505,9404
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.