Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impulstransformator 1:1:1 5000Vrms 8GullWing SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Impulstransformator 1:1:1 5000Vrms 8GullWing SMD
Impulstransformator 1:1:1 5000Vrms 8GullWing SMD
Artikel-Nr.:
     4502-12C118
Hersteller:
     Pulse Electronics
Herst.-Nr.:
     PH9400.111ANLT
EAN/GTIN:
     4099891343552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
Netztransformator PH9400.111ANLT
Weitere Informationen:
Breite:
16.5 mm
Höhe:
14.2 mm
Länge:
16.7 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd übertrager, Stromversorgung, Netztransformator, Trafo, Transformator, Impulsübertrager, Pulstransformator, Pulsübertrager
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
600
Frei Haus
ab € 5,84*
€ 7,29*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 3,34*
€ 8,68*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
Mindestbestellmenge: 600 Stück ( entspricht € 4.374,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.