Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 1000 µF, 50 V (DC), ±20 %, radial, RM 7.5 mm, Ø 16.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 1000 µF, 50 V (DC), ±20 %, radial, RM 7.5 mm, Ø 16.5 mm
Elektrolytkondensator, 1000 µF, 50 V (DC), ±20 %, radial, RM 7.5 mm, Ø 16.5 mm
Elektrolytkondensator, 1000 µF, 50 V (DC), ±20 %, radial, RM 7.5 mm, Ø 16.5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-12D1328
Hersteller:
     Frolyt
Herst.-Nr.:
     E-KS3571
EAN/GTIN:
     4099879867964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 1000µf 50v
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse mit Isolierumhüllung Typ Frolyt EKS. Radiale Anschlussdrähte für die vertikale Montage auf PCBs. Konform mit DIN IEC 60384-1 Mit Nennspannung 50 VDC.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
radial
Durchmesser:
16.5 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
160 mΩ
Kapazität:
1000 µF
Länge:
26 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
50 V
Rastermaß:
7.5 mm
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00755 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 1000µf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,91*
€ 3,14*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 0,88*
€ 3,15*
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,21*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.