Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolarer Elektrolytkondensator, 4700 µF, 6.3 V (DC), -20/+20 %, axial, Ø 14 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolarer Elektrolytkondensator, 4700 µF, 6.3 V (DC), -20/+20 %, axial, Ø 14 mm,
Bipolarer Elektrolytkondensator, 4700 µF, 6.3 V (DC), -20/+20 %, axial, Ø 14 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-12D340
Hersteller:
     Frolyt
Herst.-Nr.:
     K-AGU429
EAN/GTIN:
     4099891406028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
axial kondensator 4700 uf
Aluminium-Elektrolytkondensatoren, K-AGU429, Frolyt Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Niedervolt, Axial, Miniaturisiert, Isoliert, Ungepolt, Schaltfest, Lebensdauer mind. 1.500h bis 2.500h bei +105°C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bipolarer
Bauform:
axial
Durchmesser:
14 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
0.11 Ω
Kapazität:
4700 µF
Länge:
30.5 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
6.3 V
Rippelstrom:
1068 mA
Toleranz:
-20/+20 %
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: axial kondensator, elektrolytkondensator 6,3v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 600 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.