Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolarer Elektrolytkondensator, 47 µF, 10 V (DC), -20/+20 %, axial, Ø 8.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolarer Elektrolytkondensator, 47 µF, 10 V (DC), -20/+20 %, axial, Ø 8.5 mm
Bipolarer Elektrolytkondensator, 47 µF, 10 V (DC), -20/+20 %, axial, Ø 8.5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-12D349
Hersteller:
     Frolyt
Herst.-Nr.:
     K-AGU438
EAN/GTIN:
     4099891407490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 47µf 10v
Aluminium-Elektrolytkondensatoren, K-AGU438, Frolyt Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Niedervolt, Axial, Miniaturisiert, Isoliert, Ungepolt, Schaltfest, Lebensdauer mind. 1.500h bis 2.500h bei +105°C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bipolarer
Bauform:
axial
Durchmesser:
8.5 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
7.45 Ω
Kapazität:
47 µF
Länge:
16 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
10 V
Rippelstrom:
101 mA
Toleranz:
-20/+20 %
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: axial kondensator, axial kondensator 47µf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.