Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 470 µF, 100 V (DC), ±20 %, radial, RM 7.5 mm, Ø 16.5 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 470 µF, 100 V (DC), ±20 %, radial, RM 7.5 mm, Ø 16.5 mm,
Elektrolytkondensator, 470 µF, 100 V (DC), ±20 %, radial, RM 7.5 mm, Ø 16.5 mm,
Elektrolytkondensator, 470 µF, 100 V (DC), ±20 %, radial, RM 7.5 mm, Ø 16.5 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-12D3954
Hersteller:
     Frolyt
Herst.-Nr.:
     E-RY3056
EAN/GTIN:
     4099879868305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 470 µf 100 v
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse mit Isolierumhüllung Typ Frolyt ERY. Mit besonders niedrigem ESR/Z, einseitigen Drahtenden Für die vertikale Montage, nach DIN IEC 60384-1 Mit Nennspannung 100 VDC.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
radial
Durchmesser:
16.5 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
240 mΩ
Kapazität:
470 µF
Länge:
30 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
100 V
Rastermaß:
7.5 mm
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0029 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 100v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,14*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 2,15*
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,20*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.