Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 1200 µF, 6.3 V (DC), -20/+20 %, axial, Ø 14 mm, K-AGT011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 1200 µF, 6.3 V (DC), -20/+20 %, axial, Ø 14 mm, K-AGT011
Elektrolytkondensator, 1200 µF, 6.3 V (DC), -20/+20 %, axial, Ø 14 mm, K-AGT011
Artikel-Nr.:
     4502-12D486
Hersteller:
     Frolyt
Herst.-Nr.:
     K-AGT011
EAN/GTIN:
     4099891459871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
elko 1200µf 6,3v
Aluminium-Elektrolytkondensatoren, K-AGT011, Frolyt Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Niedervolt, Axial, Gepolt, Schaltfest, Lebensdauer mind. 2.500h bei +150°C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
axial
Durchmesser:
14 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
0.19 Ω
Kapazität:
1200 µF
Länge:
25.5 mm
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
6.3 V
Rippelstrom:
746 mA
Toleranz:
-20/+20 %
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: axial kondensator, elektrolytkondensator 6,3v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.