Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 1200 µF, 16 V (DC), -20/+20 %, axial, Ø 14 mm, K-AGT048


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 1200 µF, 16 V (DC), -20/+20 %, axial, Ø 14 mm, K-AGT048
Elektrolytkondensator, 1200 µF, 16 V (DC), -20/+20 %, axial, Ø 14 mm, K-AGT048
Artikel-Nr.:
     4502-12D523
Hersteller:
     Frolyt
Herst.-Nr.:
     K-AGT048
EAN/GTIN:
     4099891464561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
elko 16v 1200µf
Aluminium-Elektrolytkondensatoren, K-AGT048, Frolyt Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Niedervolt, Axial, Gepolt, Schaltfest, Lebensdauer mind. 2.500h bei +150°C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
axial
Durchmesser:
14 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
0.17 Ω
Kapazität:
1200 µF
Länge:
25.5 mm
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
16 V
Rippelstrom:
774 mA
Toleranz:
-20/+20 %
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: axial kondensator, elektrolytkondensator 16v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.