Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymer- Hybrid-Kondensator, SMD, 10 µF, 63 V, ±20 %, 63PFV10MPLB6.3X6.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polymer- Hybrid-Kondensator, SMD, 10 µF, 63 V, ±20 %, 63PFV10MPLB6.3X6.1
Polymer- Hybrid-Kondensator, SMD, 10 µF, 63 V, ±20 %, 63PFV10MPLB6.3X6.1
Artikel-Nr.:
     4502-12D6677
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     63PFV10MPLB6.3X6.1
EAN/GTIN:
     4099879883551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
chip kondensator
SMD Polymer Kondensator, 63PFV10MPLB6.3X6.1, Rubycon Chip-Typ Features * Lebensdauer: 125 °C 4000 h (Hybrid-Typ) * Hoch Voltage(~63Vdc) * Ultra-niedriger ESR * Hoher Welligkeitsstrom, miniaturisiert * AEC-Q200
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD
Durchmesser:
6 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
120 mΩ
Kapazität:
10 µF
Länge:
6 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
63 V
Rippelstrom:
700 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Elektrolytkondensator, Elko, Hybrid-Elektrolytkondensator, Hybrid-Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.