Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Artikel
Elektrolytkondensator, 1000 µF, 25 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 12 mm, 25RX
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-12D6683
Hersteller:
Rubycon
Herst.-Nr.:
25RX301000M12.5X20
EAN/GTIN:
4099879871510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 1000µf 25v
Aluminium-Elektrolytkondensator, 25RX301000M12.5X20, RUBYCON Radialer Aluminium-Elektrolytkondensator Features * Lebensdauer: 130℃ 1000-4000 Stunden * AEC-Q200 * RoHS-kompatibel Anwendungen * Automobilindustrie * LED-Beleuchtung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
radial
Durchmesser:
12 mm
Kapazität:
1000 µF
Länge:
20 mm
max. Temperatur:
130 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
25 V
Rastermaß:
5 mm
Rippelstrom:
1.1 A
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Elektrolyt Kondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
elektrolytkondensator
,
elektrolytkondensator 1000µf
,
Passive Bauelemente
,
Capacitor
,
Kondensator
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.298,08*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,32452* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.441,16*
€ 1.714,9804
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.429,96*
€ 1.701,6524
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.388,68*
€ 1.652,5292
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.316,00*
€ 1.566,04
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.298,08*
€ 1.544,7152
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen