Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 22 µF, 450 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 16 mm, 450SGV22M16X21.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 22 µF, 450 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 16 mm, 450SGV22M16X21.5
Elektrolytkondensator, 22 µF, 450 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 16 mm, 450SGV22M16X21.5
Artikel-Nr.:
     4502-12D6765
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     450SGV22M16X21.5
EAN/GTIN:
     4099879871756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Elektrolytkondensator, 450SGV22M16X21.5, RUBYCON Aluminium-Elektrolytkondensator Features * Lebensdauer: 105℃ 2000~5000 Stunden * Bleifrei Reflow-Löten * AEC-Q200
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
16 mm
Kapazität:
22 µF
Länge:
21 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (DC):
450 V
Rippelstrom:
275 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0069 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator smd, chip kondensator, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.