Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolarer Elektrolytkondensator, 220 µF, 35 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolarer Elektrolytkondensator, 220 µF, 35 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 12
Bipolarer Elektrolytkondensator, 220 µF, 35 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 12
Bipolarer Elektrolytkondensator, 220 µF, 35 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 12
Artikel-Nr.:
     4502-12D7222
Hersteller:
     Frolyt
Herst.-Nr.:
     E-KSU415
EAN/GTIN:
     4099879871916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 220µf 35v
Bipolarer Elektrolytkondensator, E-KSU415, Frolyt Aluminium-Elektrolytkondensator Features * Niedervolt-Elektrolytkondensator * Kleine Abmessungen * Isoliert/Ungepolt * Impulsfest * Brauchbarkeit 1000…2500 h/+105 °C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bipolarer
Bauform:
radial
Durchmesser:
12.5 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
1.16 Ω
Kapazität:
220 µF
Länge:
21 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
35 V
Rastermaß:
5 mm
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00375 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 35v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,75*
€ 1,28*
1
€ 4,00*
ab € 0,82*
€ 1,38*
2 Tage
38
1
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,10*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.