Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 27 Ω, 0.25 W, ±1 %, RC0805FR-7W27RL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 27 Ω, 0.25 W, ±1 %, RC0805FR-7W27RL
Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 27 Ω, 0.25 W, ±1 %, RC0805FR-7W27RL
Artikel-Nr.:
     4502-12E122
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0805FR-7W27RL
EAN/GTIN:
     4099879207920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Dickschichtwiderstand, RC0805FR-7W DP 27R, Phycomp Widerstand, Dickschicht, SMD 0805, 27 Ω, 0.25 W, ±1 % Features * Halogenfreies Epoxid * RoHS-konform * Reduzierung von umweltgefährdenden Abfällen * Hohe Zuverlässigkeit der Komponenten und Geräte * Einsparung von Leiterplattenplatz
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0805 (2012)
Breite:
1.2 mm
Höhe:
0.5 mm
Länge:
2 mm
Leistung:
0.25 W
max. Temperatur:
185 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
27 Ω
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±200 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,01014* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,90*
€ 79,611
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,90*
€ 77,231
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,80*
€ 75,922
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,70*
€ 72,233
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,45*
€ 65,9855
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,70*
€ 60,333
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.