Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, 3-polig, metall, unbeleuchtet, 6 A/125 V, IP67, MBN25SD8W01


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drucktaster, 3-polig, metall, unbeleuchtet, 6 A/125 V, IP67, MBN25SD8W01
Drucktaster, 3-polig, metall, unbeleuchtet, 6 A/125 V, IP67, MBN25SD8W01
Artikel-Nr.:
     4502-12G103
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MBN25SD8W01
EAN/GTIN:
     4099891019587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Druckschalter, MBN25SD8W01, N.A. Der MBN25SD8W01 ist eine Drucktastenschalterführung, die mit einem Betätigungsblock verriegelt ist, der eine Verriegelung des Fensters verhindert und die korrekte Ausrichtung des Stößels beibehält, um die Kontaktstabilität zu gewährleisten. Hohe Isolationsbarrieren, die im geformten Diallylphthalat-Gehäuse ausgebildet sind, erhöhen die Isolierung von Schaltkreisen in mehrpoligen Geräten. Features * Verwendet einen überzentrierten Betätigungsmechanismus, der die Funkenbildung vermindert und die Lebensdauer in Wechselstromkreisen erhöht * Die Buchsenkonstruktion mit hohem Drehmoment verhindert eine Drehung oder Trennung vom Rahmen während der Installation * Epoxidversiegelte Anschlüsse verhindern das Eindringen von Flussmittel und anderen Verunreinigungen * Ausgeprägte äußere Isolationsbarrieren erhöhen den Isolationswiderstand und die Durchschlagsfestigkeit
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötöse
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
metall
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
3-polig
Schaltfunktion:
tastend
Schaltleistung:
6 A/125 V
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Vandalengeschützt:
Nein
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Taster, Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 976,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 9,7619* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.154,39*
€ 1.373,7241
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.142,94*
€ 1.360,0986
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.027,36*
€ 1.222,5584
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.008,09*
€ 1.199,6271
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 976,19*
€ 1.161,6661
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.