Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsbogen, für Drucktaster, 5.70.090.020/1001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beschriftungsbogen, für Drucktaster, 5.70.090.020/1001
Beschriftungsbogen, für Drucktaster, 5.70.090.020/1001
Artikel-Nr.:
     4502-12G1054
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     5.70.090.020/1001
EAN/GTIN:
     4099889269994
Suchbegriffe:
Beschriftungsbögen
Drucktaster
beschriftungsbögen rafi
drucktaster
Lieferung als Beschriftungsbogen mit insgesamt 10 Schrifteinlagen, Beschriftung, 5.70.090.020/1001, RAFI Anwendungen: * Messung-Steuerung-Regelung * Elektrotechnik * Maschinen- und Anlagenbau * Fahrzeugbau * Industrieroboter
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Drucktaster
Zubehörart:
Beschriftungsbogen
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Beschriftungsbogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 15 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 150 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.