Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wahlschalter, beleuchtbar, rastend, Bund rund, Frontring grau, 2 x 60°, Einbau-Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wahlschalter, beleuchtbar, rastend, Bund rund, Frontring grau, 2 x 60°, Einbau-Ø
Wahlschalter, beleuchtbar, rastend, Bund rund, Frontring grau, 2 x 60°, Einbau-Ø
Artikel-Nr.:
     4502-12G1117
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.30.242.311/2207
EAN/GTIN:
     4099889244410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knebelschalter
Wahlschalter
rafi knebelschalter
knebelschalter
Wahlschalter, 1.30.242.311/2207, RAFI RAFIX-Schaltelement wird in die Kupplung eingerastet, dann auf das Betätigungselement oder die Signalleuchte aufgeschnappt. Zum Lösen muss ein Bajonetthebel betätigt werden. Features * Designanpassungen durch verschiedene Frontring-Farben * Fest angespritzte Bunddichtung, kann beim Einbau nicht verdrehen und nicht verloren werden * Zusätzlichlicher Verdrehschutz durch Gewindering mit Kralle * Robust – auch für die Bedienung mit Handschuhen geeignet
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wahlschalter
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Ja
Bundform:
rund
Drehwinkel:
2 x 60°
Einbaudurchmesser:
22.3 mm
Einbauhöhe:
22.3 mm
Einbautiefe:
56.4 mm
Farbe Frontring:
grau
Kontaktfunktion:
rastend
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.05.800.062/0000
ab € 3,53*
Zubehör
Rafi
5.07.620.011/0000
ab € 1,75*
Zubehör
Rafi
5.07.620.010/0000
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.