Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wahlschalter, unbeleuchtet, rastend, Bund rund, Frontring silber, 2 x 90°, Einba


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wahlschalter, unbeleuchtet, rastend, Bund rund, Frontring silber, 2 x 90°, Einba
Wahlschalter, unbeleuchtet, rastend, Bund rund, Frontring silber, 2 x 90°, Einba
Artikel-Nr.:
     4502-12G1125
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.30.242.636/0208
EAN/GTIN:
     4099889244496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter
Wahlschalter, 1.30.242.636/0208, RAFI RAFIX-Schaltelement wird in die Kupplung eingerastet, dann auf das Betätigungselement oder die Signalleuchte aufgeschnappt. Zum Lösen muss ein Bajonetthebel betätigt werden. Features * Designanpassungen durch verschiedene Frontring-Farben * Fest angespritzte Bunddichtung, kann beim Einbau nicht verdrehen und nicht verloren werden * Zusätzlichlicher Verdrehschutz durch Gewindering mit Kralle * Robust – auch für die Bedienung mit Handschuhen geeignet
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wahlschalter
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Nein
Bundform:
rund
Drehwinkel:
2 x 90°
Einbaudurchmesser:
22.3 mm
Einbauhöhe:
22.3 mm
Einbautiefe:
56.4 mm
Farbe Frontring:
silber
Kontaktfunktion:
rastend
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.0231 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.05.800.062/0000
ab € 3,08*
Zubehör
Rafi
5.07.620.010/0000
ab € 1,28*
Zubehör
Rafi
5.07.620.011/0000
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.