Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zustimmungsschalter, 1-polig, gelb, unbeleuchtet, 3 A/125 V, IP40, HE1B-M1N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zustimmungsschalter, 1-polig, gelb, unbeleuchtet, 3 A/125 V, IP40, HE1B-M1N
Zustimmungsschalter, 1-polig, gelb, unbeleuchtet, 3 A/125 V, IP40, HE1B-M1N
Artikel-Nr.:
     4502-12G1165
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     HE1B-M1N
EAN/GTIN:
     4099891019983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Zustimmschalter
Zustimmtaster
Zustimmungsschalter
Zustimmungsschalter, HE1B-M1N, IDEC 3-Stellungs-Zustimmungsschalter zur Vermeidung von Gefahren. Ideal für den Einbau in Teach-Pendants und andere Zustimmungsgeräte. Features * Funktionalität in drei Positionen * Ideal geeignet für den Einsatz als Zustimmungsschalter (auch Totmannschalter genannt) an Lehrpendeln * Zwangsgeführte Kontakte Ein (Position 2) bis Aus (Position 3) sorgen dafür, dass kein Kontakt verschweißt wird
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
gelb
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
rastend
Schaltleistung:
3 A/125 V
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Vandalengeschützt:
Nein
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zustimmungstaster, idec zustimmschalter, mechanischer sicherheitsschalter, Befehls- und Meldegerät, Druckschalter, Schalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 13,95*
€ 22,16*
€ 8,95*
ab € 15,49*
€ 22,85*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 17,75*
€ 26,76*
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 13,68*
€ 27,39*
€ 6,90*
ab € 18,31*
€ 27,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.