Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastenkappe, für A6 Serie, AL6M-LK1-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tastenkappe, für A6 Serie, AL6M-LK1-G
Tastenkappe, für A6 Serie, AL6M-LK1-G
Artikel-Nr.:
     4502-12G1196
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     AL6M-LK1-G
EAN/GTIN:
     4099891748883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastkappe
tastkappe grün
tastkappe idec
Tasterkappe, AL6M-LK1-G, IDEC Die AL6M-LK1-G ist eine 16 mm große beleuchtete Druckknopf-Rundlinse mit Staubschutz (IP40). Farbe: grün. Features * LED-Beleuchtung * Kompakte Bauweise spart Platz * Goldbeschichtete Silberkontakte für zuverlässiges Schalten bei niedrigen Pegeln * Snap-In
Weitere Informationen:
Geeignet für:
A6 Serie
Zubehörart:
Tastenkappe
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Tastenkappe, Tasterkappe, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Zubehör für Druckschalter und -taster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.