Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zustimmungsschalter, 2-polig, gelb, unbeleuchtet, IP40, HE2B-M200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zustimmungsschalter, 2-polig, gelb, unbeleuchtet, IP40, HE2B-M200
Zustimmungsschalter, 2-polig, gelb, unbeleuchtet, IP40, HE2B-M200
Artikel-Nr.:
     4502-12G1280
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     HE2B-M200
EAN/GTIN:
     4099891033989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zustimmschalter
Zustimmtaster
Zustimmungsschalter
Zustimmungstaster
Zustimmungsschalter, HE2B-M200, IDEC Der Zustimmungsschalter ist ideal für den Einbau in große Programmiergeräte. Features * Ergonomisch gestaltete Aus-Ein-Aus-Bedienung * Einfaches Erkennen des Übergangs von Position 1 zu 2 wird durch einen Schnappschalter ermöglicht * Für das Umschalten von Position 2 auf Position 3 ist ein ausreichender Unterschied in der Betätigungskraft vorgesehen * Zur Aufrechterhaltung von Position 2 ist ein niedriger Druck erforderlich, der einen lang anhaltenden Betrieb ermöglicht. * Zuverlässiger Betrieb, auch wenn die Kante der Bedientaste gedrückt wird * Der Schalter schaltet sich nicht ein, wenn er von Position 3 (aus) in Position1 (aus) gebracht wird
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bauform:
rechteckig
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
gelb
Polzahl:
2-polig
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Vandalengeschützt:
Nein
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.027 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: idec zustimmschalter, zustimmungsschalter, Befehls- und Meldegerät, Druckschalter, Drucktastenschalter, Drucktaste, Drucktaster, Schalter, Taster, Tastschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 27,92*
€ 44,78*
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 35,54*
€ 45,11*
1
€ 8,95*
ab € 34,38*
€ 48,33*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 451,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.