Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Daumenrad, HRG209C1


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Daumenrad, HRG209C1
Daumenrad, HRG209C1
Artikel-Nr.:
     4502-12G1314
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     HRG209C1
EAN/GTIN:
     4099891600679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer
Computerzubehör
Eingabegerät
Eingabesystem
Daumenrad, HRG209C1, APEM Dieses Daumenrad verwendet die bewährte berührungslose Hall-Effekt-Technologie, die eine lange Lebensdauer und eine präzise lineare Spannungsausgabe gewährleistet. Features * Mechanische Funktionen: Feder zur Mitte, ohne Mittelrastung * 5 Millionen Lebenszyklen (ohne Rastung) * Elektronik versiegelt nach IP68
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Ausgangssignal:
32 mA
Schutzart (IP):
IP68
Spannung:
5 VDC
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.420,36*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 71,018* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 1.467,47*
€ 1.746,2893
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.456,14*
€ 1.732,8066
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1.428,61*
€ 1.700,0459
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1.420,36*
€ 1.690,2284
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.