Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Daumenrad, HRL202E0


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Daumenrad, HRL202E0
Daumenrad, HRL202E0
Artikel-Nr.:
     4502-12G1319
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     HRL202E0
EAN/GTIN:
     4099891600723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer
Computerzubehör
Eingabegerät
Eingabesystem
Daumenrad, HRL202E0, APEM Dieses Daumenrad verwendet die bewährte berührungslose Hall-Effekt-Technologie, die eine lange Lebensdauer und eine präzise lineare Spannungsausgabe gewährleistet. Features * Mechanische Funktionen: Feder zur Mitte, ohne Mittelrastung * 5 Millionen Lebenszyklen (ohne Rastung) * Elektronik versiegelt nach IP68
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Ausgangssignal:
32 mA
Schutzart (IP):
IP68
Spannung:
5 VDC
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.387,87*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 69,3935* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 1.437,17*
€ 1.710,2323
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.428,88*
€ 1.700,3672
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1.398,77*
€ 1.664,5363
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1.387,87*
€ 1.651,5653
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.