Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastenkappe, hellgrau, für RS 76, 5.82.000.000/0242


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tastenkappe, hellgrau, für RS 76, 5.82.000.000/0242
Tastenkappe, hellgrau, für RS 76, 5.82.000.000/0242
Artikel-Nr.:
     4502-12G1356
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     5.82.000.000/0242
EAN/GTIN:
     4099891745530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastkappe
Tastenkappe, 5.82.000.000/0242, RAFI Tastenkappe, hellgrau.
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrau
Geeignet für:
RS 76
Zubehörart:
Tastenkappe
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Tastenkappe, Tasterkappe, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör, Zubehör für Druckschalter und -taster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
3.13.002.512/0000
ab € 3,64*
Zubehör
Rafi
3.13.002.502/0000
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.