Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter, schwarz, unbeleuchtet, 12 V, Einbau-Ø 23.5 mm, BUTTON-BLACK-MICRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschalter, schwarz, unbeleuchtet, 12 V, Einbau-Ø 23.5 mm, BUTTON-BLACK-MICRO
Druckschalter, schwarz, unbeleuchtet, 12 V, Einbau-Ø 23.5 mm, BUTTON-BLACK-MICRO
Artikel-Nr.:
     4502-12G1388
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     BUTTON-BLACK-MICRO
EAN/GTIN:
     4250236818375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Entwicklungskit
drucktaster
Druckschalter, BUTTON-BLACK-MICRO, joy-iT Dieser Druckschalter hat einen hochwertigen Mikroschalter, der der Qualität von Arcaden Druckschaltern in Videohallen entspricht, wo er unter härtesten Bedingungen eine lange Lebensdauer hat.
Weitere Informationen:
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Nein
Einbaudurchmesser:
23.5 mm
Farbe Betätiger:
schwarz
Schaltleistung:
12 V
Vandalengeschützt:
Nein
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Druckschalter, Schalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,77*
€ 3,15*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,72*
€ 3,17*
7 Tage
93
9
€ 6,99*
ab € 2,92*
€ 4,31*
1
€ 3,50*
ab € 17,05*
€ 24,51*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.