Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, 1-polig, weiß, unbeleuchtet, 0,01 A/28 V, Einbau-Ø 4 mm, 9450.0150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaster, 1-polig, weiß, unbeleuchtet, 0,01 A/28 V, Einbau-Ø 4 mm, 9450.0150
Drucktaster, 1-polig, weiß, unbeleuchtet, 0,01 A/28 V, Einbau-Ø 4 mm, 9450.0150
Drucktaster, 1-polig, weiß, unbeleuchtet, 0,01 A/28 V, Einbau-Ø 4 mm, 9450.0150
Artikel-Nr.:
     4502-12G1502
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     9450.0150
EAN/GTIN:
     4099889188172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Miniaturtaster
drucktaster marquardt
drucktaster
Lieferung ohne Druckknopf, bitte separat bestellen, Miniatur-Drucktaster Typ Marquardt 9450. Waschbar, abgedichtet auf der Anschlussseite gegen Eindringen von Fluxmitteln und Lötdämpfen und auf der Betätigungsseite mit Gummiring. Kleine Bauform, für Leiterplattenanschluss, mit sicherer Kontaktgabe durch Zweipunkt-Kontaktsystem; Schaltleistung: 0,4 VA, Spannung: max. 28 V, Durchgangswiderstand: max. 80 m Ohm, Isolationswiderstand: min. 500 M Ohm, Spannungsfestigkeit: min. 500 VAC, Umgebungstemperatur: –25 bis +85 °C, Gehäuse: aus PA, glasfaserverstärkt, schwarz, Kontakte und Anschlüsse: vergoldet. Druckknöpfe dazu müssen gesondert bestellt werden. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Schaltfunktion, Leiterplattenanschlusskontakte (Lp)): 9450.0150, 1polig, Wechsler, Lp gerade
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Nein
Einbaudurchmesser:
4 mm
Farbe Betätiger:
weiß
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
tastend
Schaltleistung:
0,01 A/28 V
Vandalengeschützt:
Nein
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00058 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Taster, Tastschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,39*
€ 20,43*
€ 4,00*
ab € 12,26*
€ 20,46*
1 Tag
57
Frei Haus
ab € 14,78*
€ 21,22*
6 Tage
57
€ 6,99*
ab € 29,52*
€ 40,93*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 150 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marquardt
9090.2201
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.