Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Schalter und Taster
>
Miniaturtaster
>
Artikel
Drucktaster, 1-polig, schwarz, unbeleuchtet, 0,4 VA/20 V, TP33Y008000
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-12G1513
Hersteller:
Apem
Herst.-Nr.:
TP33Y008000
EAN/GTIN:
4099889188196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Miniaturtaster
apem drucktaster
drucktaster
Drucktaster Typ APEM TP. In Subminiatur-Ausführung für Leiterplattenmontage, vollständig abgedichtet, schwallbadfest, waschdicht; Rastermaß: 2,54 mm, Schaltleistung bei Ohmscher Last: max. 0,4 VA/20 V AC/DC, Kontaktwiderstand: max. 50 m Ohm, Isolationswiderstand: min. 1000 M Ohm bei 500 VAC, Spannungsfestigkeit: 1000 Veff/50 Hz, Gehäuse: PBT, schwarz, Betätiger: Polyamid GV, schwarz, Kontaktausführung: Messing, vergoldet, Gesamthub: 1,0 mm, Arbeitstemperatur: –30 bis +85 °C. Ausführung mit geraden Lötstiften und Befestigungsbügel Typ TP33. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Schaltfunktionen Aus (A), Momentein, tastend (M)): TP33Y008000, 1polig, A - M
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
schwarz
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
tastend
Schaltleistung:
0,4 VA/20 V
Vandalengeschützt:
Nein
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.00099 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Schalter
>
Druckschalter
Weitere Suchbegriffe:
Befehls- und Meldegerät
,
Drucktaste
,
Taster
,
Tastschalter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 426,24*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,2624* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 556,88*
€ 662,6872
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 533,02*
€ 634,2938
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 492,01*
€ 585,4919
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 449,06*
€ 534,3814
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 426,24*
€ 507,2256
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APEM Drucktaster-Kappe Grün
Apem
U573
ab € 0,30*
Zubehör
APEM Drucktaster-Kappe Rot
Apem
U576
ab € 0,30*
Zubehör
APEM Drucktaster-Kappe Schwarz
Apem
U572
ab € 0,2019*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen