Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, 1-polig, schwarz, unbeleuchtet, 0,4 VA/20 V, TP33WW08000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaster, 1-polig, schwarz, unbeleuchtet, 0,4 VA/20 V, TP33WW08000
Drucktaster, 1-polig, schwarz, unbeleuchtet, 0,4 VA/20 V, TP33WW08000
Artikel-Nr.:
     4502-12G1532
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     TP33WW08000
EAN/GTIN:
     4099889188219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Miniaturtaster
apem drucktaster
drucktaster
Drucktaster Typ APEM TP. In Subminiatur-Ausführung für Leiterplattenmontage, vollständig abgedichtet, schwallbadfest, waschdicht; Rastermaß: 2,54 mm, Schaltleistung bei Ohmscher Last: max. 0,4 VA/20 V AC/DC, Kontaktwiderstand: max. 50 m Ohm, Isolationswiderstand: min. 1000 M Ohm bei 500 VAC, Spannungsfestigkeit: 1000 Veff/50 Hz, Gehäuse: PBT, schwarz, Betätiger: Polyamid GV, schwarz, Kontaktausführung: Messing, vergoldet, Gesamthub: 1,0 mm, Arbeitstemperatur: –30 bis +85 °C. Ausführung mit abgewinkelten Lötstiften hintereinander Typ TP33. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Schaltfunktionen Aus (A), Momentein, tastend (M)): TP33WW08000, 1polig, A - M
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
schwarz
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
tastend
Schaltleistung:
0,4 VA/20 V
Vandalengeschützt:
Nein
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.00083 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Taster, Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
U573
ab € 0,30*
Zubehör
Apem
U576
ab € 0,30*
Zubehör
Apem
U572
ab € 0,2019*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.