Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappe, rund, Ø 6.5 mm, (H) 4 mm, grün, für Druckschalter, U573


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kappe, rund, Ø 6.5 mm, (H) 4 mm, grün, für Druckschalter, U573
Kappe, rund, Ø 6.5 mm, (H) 4 mm, grün, für Druckschalter, U573
Kappe, rund, Ø 6.5 mm, (H) 4 mm, grün, für Druckschalter, U573
Kappe, rund, Ø 6.5 mm, (H) 4 mm, grün, für Druckschalter, U573
Artikel-Nr.:
     4502-12G1542
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     U573
EAN/GTIN:
     4099889323023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
Drucktaster
Kunststoffkappen dazu Typ U. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Schaltfunktionen Aus (A), Momentein, tastend (M)): U 573, D 6,5, L 4,0 mm, grün
Weitere Informationen:
Ausführung:
rund
Durchmesser:
6.5 mm
Farbe:
grün
Geeignet für:
Druckschalter
Höhe:
4 mm
Zubehörart:
Kappe
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: apem dichtkappe, dichtkappe, Abdeckung, Kappe, Schutzdeckel, Schutzkappe, Aufsteckkappe, Deckel, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,59*
5
€ 8,95*
ab € 0,48*
€ 0,72*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.